エスコ
Φ160x135mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
目開き(mm)
2.11
材質
ステンレス(18-8)
仕様
取手長:165mm
寸法(mm)
Φ160×135
線径(Φmm)
0.43
板厚(mm)
リング0.4
アズワン品番
64-7990-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目開き(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64820018
EA992C-63
2.11
Φ160×135
オープン
¥
4,250
¥
4,675
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください