曜日別特売

Φ180x145mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)

Φ180x145mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) - エスコΦ180x145mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) - エスコ
仕様取手長:165mm材質ステンレス(18-8)寸法(mm)Φ180×145線径(Φmm)0.43板厚(mm)リング0.4アズワン品番64-7990-12目開き(mm)2.11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64820027EA992C-64
オープン
5,130
5,643(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする