エスコ
Φ 95mm ハンドル付じょうご(ステンレス製)
材質
ステンレス(18-8)
全長(mm)
225
直径(Φmm)
95
高さ(mm)
70
口径(Φmm)
11
アズワン品番
64-7990-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64820063
EA992CD-32
オープン
¥
1,910
¥
2,101
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください