エスコ
Φ154mm ハンドル付じょうご(ステンレス製)
材質
ステンレス(18-8)
全長(mm)
280
直径(Φmm)
154
高さ(mm)
113
口径(Φmm)
14
アズワン品番
64-7990-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64820079
EA992CD-33
オープン
¥
4,520
¥
4,972
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください