エスコ
2.0ton/160-240mm ジャッキスタンド(2台)
こんなお得な商品も!
ジャッキスタンド 3t
モノタロウ
¥
3,998
税込
¥
4,398
(489)
材質
スチール
ストローク(mm)
160~240
寸法(mm)
185(W)×206(D)×168(H)
質量(kg)
1.3(1台)
能力(t)
2(2台使用時)
アズワン品番
64-7990-62
入数
2台
内容量
1組(2台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64820237
EA993DE-4A
オープン
¥
6,640
¥
7,304
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください