エスコ
100x100x300mm 樹脂製角材(取手付)
仕様
取手サイズ:70mm
材質
廃プラスチック
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×300
アズワン品番
64-7990-73
耐荷重(t)
5(参考値)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64820325
EA993DS-61
オープン
¥
9,440
¥
10,384
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください