エスコ
[EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m)
材質
ゴム
内径(Φmm)
6.3
全長(m)
2
最高使用圧力(MPa)
70
外径(Φmm)
15.1
最小曲げ半径(mm)
100
アズワン品番
64-7990-86
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64820429
EA993KG-11
オープン
¥
22,500
¥
24,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください