エスコ
550mm 自動開閉式折りたたみ傘
材質
ポンジ(ポリエステル)、スチール、グラスファイバー他
寸法(mm)
親骨:約550、折りたたみ時:約280
色
黒
質量(g)
310
アズワン品番
64-7991-07
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64820483
EA995AA-138
オープン
¥
3,160
¥
3,476
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください