エスコ
90L ごみ袋(透明/10枚)
材質
LLDPE
寸法(mm)
900×1000×0.025
耐冷温度(℃)
-30
アズワン品番
64-7991-22
入数
10枚
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64820517
EA995AD-73
90
透明
オープン
¥
610
¥
671
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください