エスコ
45L ダストボックス(一般用/イエロー)
用途
一般用
材質
再生ポリプロピレン
寸法(mm)
280(W)×450(D)×650(H)
質量(kg)
2.6
色
黄
容量(L)
45
アズワン品番
64-7991-40
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64820639
EA995CA-41A
オープン
¥
7,710
¥
8,481
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください