エスコ
[L] 使い捨て防護服
材質
外層、内層:ポリプロピレン(スパンボンド不織布)、中間:ポリエチレン(通気性フィルム)
サイズ
L
適応胴囲(cm)
100~130
アズワン品番
64-7991-61
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64820727
EA996AZ-92A
オープン
¥
1,930
¥
2,123
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください