エスコ
10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(4本)
材質
特殊エラストマー
厚さ(mm)
6
長さ(m)
2
内径(Φmm)
10(3/8”)
適合温度(℃)
-200~125(-57から硬化、必要肉厚により-200まで使用可能)
アズワン品番
64-7991-93
入数
4本
内容量
1パック(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64820824
EA997E-10
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください