エスコ
6mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
材質
特殊エラストマー
厚さ(mm)
6
全長(mm)
2000
内径(Φmm)
6
使用温度(℃)
-200~125
アズワン品番
64-7992-03
内容量
1パック(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64820833
EA997E-206
オープン
¥
2,230
¥
2,453
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください