エスコ
13mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
材質
特殊エラストマー
厚さ(mm)
6
全長(mm)
2000
内径(Φmm)
13
使用温度(℃)
-200~125
アズワン品番
64-7992-05
内容量
1パック(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64820858
EA997E-213
オープン
¥
3,560
¥
3,916
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください