エスコ
[PS400] 1600x14mmx20m エアフィルター
仕様
平均捕集効率:0.76
材質
ポリエステル、モダアクリル
寸法(mm)
幅×長さ:1.6×20m、厚さ:14(±2)
質量(kg)
12.8
使用温度(℃)
80まで
風速(m/s)
2.5
アズワン品番
64-7992-33
内容量
1巻
1月1日より値下げいたしました。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64821059
EA997PA-14
オープン
¥
140,000
¥
154,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください