エスコ
305x305mm エアフィルター(2枚入)
材質
ヤシ殻活性炭、PET不織布
寸法(mm)
305×305×3.5
質量(g)
200
使用温度(℃)
-10~80
アズワン品番
64-7992-48
入数
2枚
圧力損失
80Pa(定格風速:1.0m/s)
内容量
1パック(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64821095
EA997PM-81
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください