エスコ
500x500mm エアフィルター(2枚入)
材質
ヤシ殻活性炭、PET不織布
寸法(mm)
500×500×3.5
質量(g)
300
使用温度(℃)
-10~80
アズワン品番
64-7992-49
入数
2枚
圧力損失
80Pa(定格風速:1.0m/s)
内容量
1パック(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64821104
EA997PM-82
オープン
¥
5,500
¥
6,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください