エスコ
500x500x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型)
用途
自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去、耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)、一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)、ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)
材質
フィルター:マイクロデミスター、網、フレーム:ステンレス
厚さ(mm)
10
質量(kg)
1.6
風速(m/s)
1.0
アズワン品番
64-7992-52
幅×長さ(mm)
500×500
初期圧力損失(Pa)
90(1m/sec時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64821129
EA997PP-11
オープン
¥
45,100
¥
49,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください