曜日別特売

303x455x5mm 発泡スチレンボード(ホワイト)

303x455x5mm 発泡スチレンボード(ホワイト) - エスコ
(1件のレビュー)
材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)303×455ホワイトアズワン品番64-7993-27内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64821393EA997VA-1
オープン
1,060
1,166(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64821393
2022-12-16
用途: 模型作製のため
農・林・水産業

本製品を数回購入して使用しました。
製品自体は強度もあり、外側に化粧した紙が貼付してあるために見栄えも良いので使い勝手はとても良いものです。ただし、細かい傷があったり、へこみがありましたので、品質の確保を行って戴きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1845:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする