エスコ
防災用ヘルメット(折りたたみ式/白)
付属品
収納袋
材質
帽体:PP+PE樹脂、帽体中央カバー:ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約370
組立寸法(mm)
263×201×145
アズワン品番
64-7993-51
頭囲(cm)
52~61
折りたたみ寸法(mm)
358×45×197
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64821813
EA998AJ-11
オープン
¥
5,830
¥
6,413
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください