曜日別特売

墜落制止用器具(フルハーネス/ランヤード付)

墜落制止用器具(フルハーネス/ランヤード付) - エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/ランヤード付) - エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/ランヤード付) - エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/ランヤード付) - エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/ランヤード付) - エスコ墜落制止用器具(フルハーネス/ランヤード付) - エスコ
仕様
腿形状:V型
背中形状:X型
使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下
付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ナイロン寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50ブルーサイズフリーサイズ質量(g)フルハーネス:1240、ランヤード:690ロープ幅W×長さL(mm)幅18×1600バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式落下距離(m)4.4適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240アズワン品番64-7993-95自由落下距離(m)最大2.3ランヤード帯ロープ式シングル内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64821987EA998GA-1
オープン
32,100
35,310(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする