エスコ
墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(黄/1枚)
材質
反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿
寸法(mm)
上部幅:145、下部幅:115、高さ:130
色
イエロー
アズワン品番
64-7994-01
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64822023
EA998MA-11
オープン
¥
940
¥
1,034
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください