曜日別特売

墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(赤/1枚)

墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(赤/1枚) - エスコ墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(赤/1枚) - エスコ墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(赤/1枚) - エスコ墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(赤/1枚) - エスコ
材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿寸法(mm)上部幅:145、下部幅:115、高さ:130レッドアズワン品番64-7994-05内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64822066EA998MA-15
オープン
660
726(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする