ホワイトウルフ スチール警棒

ホワイトウルフ スチール警棒 - ホワイトウルフホワイトウルフ スチール警棒 - ホワイトウルフホワイトウルフ スチール警棒 - ホワイトウルフホワイトウルフ スチール警棒 - ホワイトウルフ
(2件のレビュー)

信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。21インチよりも少し長い警棒が欲しいという方にオススメです。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)

付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:スチールブラックサイズ24インチ(約23.5cm~61cm)質量(g)約480※個体差がありますタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)樹脂製内容量1本
注意
※フリクションロック警棒の振り出し後の返品はお受けできません。※フリクションロックは、振ることで警棒を伸ばし、硬い地面に先端を叩き付け収納するロック方式で、手首のスナップを利かせて遠心力を利用して振り出すようにします。慣れると瞬時に警棒を伸ばすことができます。振り出しが弱いと警棒がロックせず十分な防御を果たせなくなる可能性があります。※収納は、コンクリートなどの硬くしっかりとした地面に(土や砂は不可)、警棒の先端をまっすぐ強く打ち付けてください。練習時は、警棒の先端に傷がつかないようにコンクリートの上に新聞紙や雑誌などを敷くことをお薦めします。※収納作業は、フローリングや畳などの柔らかい材質上では行わないでください。床を破損する恐れがあります。※こちらはグリップエンド部分の取り外しができないシンプルなタイプです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
644450464401B
8,478
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-24
用途: 護身用に購入、犬とのトレーニング
その他業種

犬のトレーニング中に先っぽが抜けました(笑)
ホワイトウルフクオリティ期待してたんでショックです。

2が参考にしています
対象商品 : 64445046
2021-09-16
用途: 警棒ですから武器ではなく、護身用で買いました。
建設業・工事業

もし、交通のトラブルとかで襲われて何も持っていない場合やられっぱなしということにならないように武器ではなく護身用に車に積んでいます。使うことが無いことを望んでいます。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする