MENAGE NATURAL LIFE
MENAGE NATURAL LIFE JYO -浄-
日本産ホタテの貝殻を使った野菜・果物用自然派洗浄剤です。第三者機関において、コロナウイルス亜科に属する豚コロナウイルスに対し、30秒で99%不活化するという効果が確認されました。
用途
野菜・果物洗浄剤使用方法:水1Lに対して本品を4~5 振り(1.5~2g)入れ、野菜・果物を浸け置きください。その後、流水で濯ぎ洗いをしてからお召し上がりください。
成分
貝殻焼成カルシウム、シリカ
使用方法
野菜・果物洗浄剤使用方法:水1Lに対して本品を4~5振り(1.5~2g)入れ、野菜・果物を浸け置きください。その後、流水で濯ぎ洗いをしてからお召し上がりください。
アズワン品番
64-8951-34
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本(80g)
注意
※取扱注意事項:※本来の用途以外には使用しないでください。※お子様の手の届かない所に保管してください。※他の洗剤や消毒剤と絶対に混ぜないでください。※アレルギー体質や、通院中の方はご使用前に医師にご相談ください。※乾燥肌や皮膚の弱い方はご使用時に手袋を着用ください。※使用後すぐに流水で洗い流して調理にお使いください。※長く浸けすぎると浸けた物の表面に粉が白く残る場合がございます。※使用後、ボウルに白い筋が残る場合がございます。その場合は酢やクエン酸などで洗浄いただきますと綺麗になります。※万が一目に入った時や誤飲した際はすぐに大量の水で洗い流し、医師にご相談ください。※すべての菌を除菌できるわけではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64445177
-
¥
980
¥
1,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください