曜日別特売

MENAGE NATURAL LIFE SOU -爽-

MENAGE NATURAL LIFE SOU -爽- - MENAGE NATURAL LIFEMENAGE NATURAL LIFE SOU -爽- - MENAGE NATURAL LIFEMENAGE NATURAL LIFE SOU -爽- - MENAGE NATURAL LIFEMENAGE NATURAL LIFE SOU -爽- - MENAGE NATURAL LIFEMENAGE NATURAL LIFE SOU -爽- - MENAGE NATURAL LIFEMENAGE NATURAL LIFE SOU -爽- - MENAGE NATURAL LIFEMENAGE NATURAL LIFE SOU -爽- - MENAGE NATURAL LIFEMENAGE NATURAL LIFE SOU -爽- - MENAGE NATURAL LIFE
(1件のレビュー)

日本産ホタテの貝殻を使った自然派靴用消臭・除菌パウダーです。第三者機関において、コロナウイルス亜科に属する豚コロナウイルスに対し、30秒で99%不活化するという効果が確認されました。

用途靴用消臭・除菌パウダー使用方法:お出かけ前に左右の靴に1~2振り入れ(約0.5g)全体に粉を広げてからそのまま履いてください。 粉は、時間とともに目立たなくなります。成分スターチ、貝殻焼成カルシウム、タルク使用方法靴用消臭・除菌パウダー使用方法:お出かけ前に左右の靴に1~2振り入れ(約0.5g)全体に粉を広げてからそのまま履いてください。粉は、時間とともに目立たなくなります。アズワン品番64-8951-38商品タイプ本体効果消臭・除菌繰り返し・詰め替え対応内容量1本(40g)
注意
※取扱注意事項:※本来の用途以外には使用しないでください。※お子様の手の届かないところに保管してください。※軽く振ってから ご使用ください。※靴下を履いてご使用ください。※靴の材質によっては粉を入れすぎると漏れ出る可能性がございます。 ※粉を入れすぎると靴内に粉が溶け残る可能性がございます。※靴下に白く残る場合がございます。※ご使用後数時間は 白い粉が残ります。靴を脱ぐ際はご注意ください。※ボトルを強く押すと粉が飛び出る恐れがあります。※足に傷、発疹等 異常がある場合はご使用をお控えください。※ご使用時に異常を感じた際はすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。 ※直射日光・高温多湿を避け、冷暗所に密閉した状態で保管してください。※万が一目に入った時や誤飲した際はすぐに 大量の水で洗い流し、医師にご相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64445213-
1,188
1,307(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64445213
2022-01-12
用途: 匂いとり
ヘイワ製作所製造業

匂いは 変わらないような気がします
次回は 購入しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする