エスコ
[黒/太・細字] 油性マーカー
寸法(mm)
キャップ付139
色
黒
質量(g)
24
線幅(mm)
太:7.0、細:1.0
アズワン品番
64-2268-63
入数
1本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64618497
EA765MV-124
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください