エスコ
[黒/細字] 油性マーカー(金属・ガラス用)
材質
軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM
全長(mm)
135
色
黒
質量(g)
9
最大径(Φmm)
10.5
線幅(mm)
0.5
アズワン品番
64-7921-65
入数
1本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64769164
EA765MV-197
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください