エスコ
3本組 水性製図用マーカーセット(耐水/耐光性)
人気の線幅を集めたセット品です。
空気孔付きキャップ。
顔料インキを使用しているので水に流れにくい耐水性。
直射日光があたっても色あせしない耐光性。
耐水性、耐光性に優れています。
セット内容
3本組
全長(mm)
135
質量(g)
32
線幅(mm)
0.25・0.35・0.45
インク色
黒
アズワン品番
64-7921-72
内容量
1個
注意
※線幅は目安です。筆圧によって異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64769234
EA765MV-208
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください