iDシリーズ 40形 直付型 反射笠付型 一般タイプ WiLIA調光

iDシリーズ 40形 直付型 反射笠付型 一般タイプ WiLIA調光 - Panasonic(パナソニック)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

適合
Ra83
【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U(別売)
【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K(別売)
【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)
質量(kg)2.2材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)電圧(V)100~242制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×60材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※器具内送り配線できません。
※WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※ガードは使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
安定器
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64447067XLX400KENCRX956.65000昼白色(出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型173.3
53,100
取扱い終了
64447076XLX400KEWCRX956.64000白色(出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型165.1
53,100
取扱い終了
64447085XLX400KEVCRX956.63500温白色(出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型165.1
53,100
取扱い終了
64447189XLX460KEDPRX943.76500昼光色(出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型149.1
37,100
取扱い終了
64447198XLX460KENPRX943.75000昼白色(出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型154.9
37,100
取扱い終了
64447207XLX460KEWPRX943.74000白色(出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型146.6
37,100
取扱い終了
64447216XLX460KEVPRX943.73500温白色(出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型144.1
37,100
取扱い終了
64447225XLX460KELPRX943.73000電球色(出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型139.8
37,100
取扱い終了
64447383XLX430KEDPRX921.26500昼光色(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型144.3
28,100
取扱い終了
64447399XLX430KENPRX921.25000昼白色(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型148.1
28,100
取扱い終了
64447408XLX430KEWPRX921.24000白色(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型141
28,100
取扱い終了
64447417XLX430KEVPRX921.23500温白色(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型140.5
28,100
取扱い終了
64447426XLX430KELPRX921.23000電球色(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型134.9
28,100
取扱い終了
64447584XLX450KEDPRX932.56500昼光色(出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型151
33,100
取扱い終了
64447593XLX450KENPRX932.55000昼白色(出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型156.9
33,100
取扱い終了
64447609XLX450KEWPRX932.54000白色(出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型148.6
33,100
取扱い終了
64447618XLX450KEVPRX932.53500温白色(出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型145.8
33,100
取扱い終了
64447627XLX450KELPRX932.53000電球色(出力型)定格出力型、(補足)約5~100%連続調光型141.5
33,100
取扱い終了
64447934XLX440KEDURX925.66500昼光色(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型147.2
29,600
取扱い終了
64447943XLX440KENURX925.65000昼白色(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型153.1
29,600
取扱い終了
64447959XLX440KEWURX925.64000白色(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型144.9
29,600
取扱い終了
64447968XLX440KEVURX925.63500温白色(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型142.1
29,600
取扱い終了
64447977XLX440KELURX925.63000電球色(出力型)定格出力型、(補足)約10~100%連続調光型137.8
29,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする