iDシリーズ 20形 直付型 Dスタイル W150 一般タイプ 非調光

iDシリーズ 20形 直付型 Dスタイル W150 一般タイプ 非調光 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。

適合
Ra83
【適合ガード】FK21534
質量(kg)1.2材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×50材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)安定器(出力型)定格出力型、(補足)出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵電源ユニット内蔵内容量1セット
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64449867XLX230AEDCLE921.830706500昼光色140.8
23,300
取扱い終了
代替品有
64449885XLX230AEWCLE921.829304000白色134.4
23,300
取扱い終了
代替品有
64449894XLX230AEVCLE921.828803500温白色132.1
23,300
取扱い終了
代替品有
64449903XLX230AELCLE921.828003000電球色128.4
23,300
取扱い終了
代替品有
64449989XLX210AEDCLE911.615306500昼光色131.8
19,300
取扱い終了
代替品有
64450007XLX210AEWCLE911.614604000白色125.8
19,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
64450016XLX210AEVCLE911.614403500温白色124.1
19,300
取扱い終了
代替品有
64450034XLX200AEDCLE967906500昼光色131.6
15,300
取扱い終了
代替品有
64450059XLX200AEWCLE967604000白色126.6
15,300
取扱い終了
代替品有
64450068XLX200AEVCLE967403500温白色123.3
15,300
取扱い終了
代替品有
64449876XLX230AENCLE921.832005000昼白色146.7
23,300
取扱い終了
返品不可
64449998XLX210AENCLE911.616005000昼白色137.9
19,300
取扱い終了
64450025XLX210AELCLE911.614003000電球色120.6
19,300
取扱い終了
64450043XLX200AENCLE968305000昼白色138.3
15,300
取扱い終了
64450077XLX200AELCLE967203000電球色120
15,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64449867XLX230AEDCLE927629887XFX230AEDLE9XLX230AEDCLE9 iD3200D-W150昼光色 Panasonic(パナソニック) 27629887iD3200D-W150昼光色Panasonic(パナソニック)1組
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64449885XLX230AEWCLE927629991XFX230AEWLE9XLX230AEWCLE9 iD3200D-W150白色 Panasonic(パナソニック) 27629991iD3200D-W150白色Panasonic(パナソニック)1組
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64449894XLX230AEVCLE927629966XFX230AEVLE9XLX230AEVCLE9 iD3200D-W150温白色 Panasonic(パナソニック) 27629966iD3200D-W150温白色Panasonic(パナソニック)1組
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64449903XLX230AELCLE927629905XFX230AELLE9XLX230AELCLE9 iD3200D-W150電球色 Panasonic(パナソニック) 27629905iD3200D-W150電球色Panasonic(パナソニック)1組
7,898
欠品中
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64449989XLX210AEDCLE925985736XFX210AEDLE9XLX210AEDCLE9 iD1600D-W150昼光色 Panasonic(パナソニック) 25985736iD1600D-W150昼光色Panasonic(パナソニック)1組
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64450007XLX210AEWCLE925985840XFX210AEWLE9XLX210AEWCLE9 iD1600D-W150白色 Panasonic(パナソニック) 25985840iD1600D-W150白色Panasonic(パナソニック)1組
6,598
欠品中
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64450016XLX210AEVCLE925985815XFX210AEVLE9XLX210AEVCLE9 iD1600D-W150温白色 Panasonic(パナソニック) 25985815iD1600D-W150温白色Panasonic(パナソニック)1組
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64450034XLX200AEDCLE925964018XFX200AEDLE9XLX200AEDCLE9 iD800D-W150昼光色 Panasonic(パナソニック) 25964018iD800D-W150昼光色Panasonic(パナソニック)1組
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64450059XLX200AEWCLE925964061XFX200AEWLE9XLX200AEWCLE9 iD800D-W150白色 Panasonic(パナソニック) 25964061iD800D-W150白色Panasonic(パナソニック)1組
5,198
欠品中
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64450068XLX200AEVCLE925964045XFX200AEVLE9XLX200AEVCLE9 iD800D-W150温白色 Panasonic(パナソニック) 25964045iD800D-W150温白色Panasonic(パナソニック)1組
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64450059
2022-10-13
用途: 器具の交換
その他業種

物置に設置(25年以上経過)している蛍光灯ベースライトの交換のために購入。光色は従来と同じ白色にしましたが演色性が良くなった分、色の見え方が大きく変わって見やすくなりました。デザイン性がとても良いため、一般家庭の照明器具としても使えるかと思えるくらいです(その場合、引掛シーリングなどを外さないといけないため、面倒かもしれません。いずれにせよその場合は電気工事士の人にやってもらってください。)。
家に残っている蛍光灯ベースライトをこれに交換するためにリピートするかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする