曜日別特売

iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150 プルスイッチ付 非調光

iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150 プルスイッチ付 非調光 - Panasonic(パナソニック)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

適合
Ra83
【適合ガード】FK41534
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器(出力型)定格出力型、(補足)出力固定型電圧(V)100~242材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)仕様プルスイッチ付質量(kg)2.3色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵電源ユニット内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×50光源色昼白色内容量1セット
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※調光はできません。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※吊具は使用できません。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
子品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64450917XLX460APNPLE9655043.1151.9【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4600PNTLE9
36,050
取扱い終了
64450926XLX450APNPLE9494031.9154.8【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4500PNTLE9
32,050
取扱い終了
64450935XLX440APNULE9380025152【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4400PNPLE9
28,550
取扱い終了
64450944XLX430APNPLE9304020.6147.5【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4300PNTLE9
26,750
取扱い終了
64450953XLX420APNPLE9237016.3145.3【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4200PNTLE9
26,250
取扱い終了
64450969XLX410APNPLE9190013.1145【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4100PNTLE9
24,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする