水栓柱パン ターフパン

水栓柱パン ターフパン - UNISON(ユニソン)

ガーデンに溶け込む、潤いの空間。
水はねを少なくする人工芝にバケツも置けるサイズのガーデンパン。
人工芝により、水はねが軽減されます。
芝の高さ20cmの切り込んだ芝を表現しています。
水はけのため、人工芝の下には排水網が付いています。

付属品人工芝(クオリティターフ20)、排水網、目皿材質ステンレス質量(kg)3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×30(78.5)×350内容量1個
取扱説明書:(1.8MB)
注意
※直射日光が長時間当たる場所に設置した場合、表面が高温となる場合がありますので、ご使用の際はご注意ください。
※住宅の遮熱仕様のガラス窓からの反射や、凸面鏡や水の入ったペットボトルを通しての照射により、太陽光が1点に集中し高温になると、熱変形で軟化し溶ける場合があります。
※折り目が付いたり、芝パイルが寝た状態の場合は、デッキブラシなどで軽く掃いて芝パイルを起こしてください。寝ぐせがついて場合は、ドライヤーなどで温風を当てながら芝パイルを起こしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64460656604201110
41,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする