曜日別特売

クリーンストッカーCKS-H型 非接触開閉仕様(足ペダルタイプ)

クリーンストッカーCKS-H型 非接触開閉仕様(足ペダルタイプ) - ダイケンクリーンストッカーCKS-H型 非接触開閉仕様(足ペダルタイプ) - ダイケンクリーンストッカーCKS-H型 非接触開閉仕様(足ペダルタイプ) - ダイケンクリーンストッカーCKS-H型 非接触開閉仕様(足ペダルタイプ) - ダイケンクリーンストッカーCKS-H型 非接触開閉仕様(足ペダルタイプ) - ダイケンクリーンストッカーCKS-H型 非接触開閉仕様(足ペダルタイプ) - ダイケンクリーンストッカーCKS-H型 非接触開閉仕様(足ペダルタイプ) - ダイケン

足で操作可能なCKS型の大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)となります。
ウイルスの接触感染対策に効果的な非接触開閉仕様、取手に触れずにペダルを踏むだけで扉の開閉ができます。
ペダルを踏むだけで、上扉と前扉が連動して開きます。ペダルから足を離すと自閉します。取手に触れないのでウイルスの接触感染対策に最適。両手がふさがっていても簡単にゴミ捨てができます。
静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーとペダル底面の塩ビキャップにより操作音が静かなので、夜間でも静かに使用できます。
底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。
ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。

用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適材質本体:SUS443J1ーNo.4/土台・底板・側板の一部・回転扉の一部:SUS443J1ー2B、SUS304ー2B他タイプ組立式高さ(mm)取っ手:地面より760セット内容本体一式、連動部品一式、アンカー用金具一式(オールアンカー(M8)、固定用ナット(M8)、専用固定金具、取扱説明書)内容量1台
注意
※45Lゴミ袋の集積数は容量換算で算出した目安のため、実際の集積数と異なる場合があります。
※世帯数は集積可能容量/ファミリー1世帯当たり45Lゴミ袋2袋で算出した目安です。
※転倒防止のため、所定のアンカー工事等を必ず行ってください。倒壊または破損の原因となります。(アンカーボルト付属)
※屋上・ベランダなど強風の影響を受け、安全の確認ができない場所には設置しないでください。
※組み立て式となります。
※個人宅配送不可となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
設置寸法(mm)
容量(L)
ゴミ袋集積目安
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64482593CKS-1007H1000×1160×750幅1000×高さ1200×奥行79060045L:約13袋49
263,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64482609CKS-1307H1300×1160×750幅1300×高さ1200×奥行79080045L:約17袋58
277,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64482618CKS-1607H1650×1160×750幅1650×高さ1200×奥行790100045L:約22袋71
288,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64482627CKS-1907H1950×1160×750幅1950×高さ1200×奥行790120045L:約26袋83
293,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする