曜日別特売

2リング付ベアリング(100個入)

2リング付ベアリング(100個入) - 太陽産業2リング付ベアリング(100個入) - 太陽産業

延縄・1本釣りの仕掛け用ヨリ戻しです。
ベアリング効果で抜群の回転力があり、仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。
イカ釣・キンメ釣など重荷重の鉛を使用する場合などにおすすめです。
複数個使用するとさらにヨリが入りにくくなります。
漁業者業務用の100個入セットです。

用途延縄・一本釣りのヨリ戻しRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
注意
※重荷重のオモリや、仕掛けの回転スピードによっては若干ヨリが入る場合がございます。
※片側は固定の片側ベアリングとなります。
※商品画像はニッケル(シルバー)となっております。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
表面
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6482265310号(ニッケル)約54シルバー3626
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
648226699号(ニッケル)約43シルバー2695
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
648226788号(ニッケル)約38シルバー2450
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
648226877号(ニッケル)約37シルバー2260
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
648226966号(ニッケル)約32シルバー1290
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
648227055号(ニッケル)約27シルバー784
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
648227144号(ニッケル)約23シルバー686
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
648227233号(ニッケル)約18シルバー441
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
648227392号(ニッケル)約17シルバー303
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
648227481号(ニッケル)約13シルバー264
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
648227570号(ニッケル)約12シルバー264
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
6482276610号(クロ)約543626
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
648227759号(クロ)約432695
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
648227848号(クロ)約382450
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
648227937号(クロ)約372260
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
648228096号(クロ)約321290
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
648228185号(クロ)約27784
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
648228274号(クロ)約23686
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
648228363号(クロ)約18441
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
648228452号(クロ)約17303
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
648228541号(クロ)約13264
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
648228630号(クロ)約12264
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする