曜日別特売

パワースイベル100個入

パワースイベル100個入 - 太陽産業パワースイベル100個入 - 太陽産業パワースイベル100個入 - 太陽産業

延縄などの仕掛け用ヨリ戻しです。
仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。
漁業者業務用の100個入セットです。

用途延縄・釣り漁のヨリ戻しRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
注意
※重荷重のオモリや、仕掛けの回転スピードによっては若干ヨリが入る場合がございます。
※光の加減で商品画像と実際の商品に多少色の違いがある場合がございます。
全28種類を絞り込む
全長(mm)
表面
引張強度(N)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
表面
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
648247875/0(ニッケル)約34銀色5290
オープン
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
648247964/0(ニッケル)約31銀色4210
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
648248053/0(ニッケル)約30銀色3520
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
648248142/0(ニッケル)約28銀色3000
オープン
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
648248231/0(ニッケル)約25銀色2050
オープン
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
648248391号(ニッケル)約21銀色1850
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
648248482号(ニッケル)約19銀色1300
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
648248573号(ニッケル)約18銀色940
オープン
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
648248664号(ニッケル)約15銀色870
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
648248755号(ニッケル)約13銀色540
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
648248846号(ニッケル)約12銀色440
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
648248937号(ニッケル)約11銀色370
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
648249098号(ニッケル)約10銀色260
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
6482491810号(ニッケル)約9銀色200
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
648249275/0(クロ)約34黒色5290
オープン
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
648249364/0(クロ)約31黒色4210
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
648249453/0(クロ)約30黒色3520
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
648249542/0(クロ)約28黒色3000
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
648249631/0(クロ)約25黒色2050
オープン
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
648249791号(クロ)約21黒色1850
オープン
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
648249882号(クロ)約19黒色1300
オープン
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
648249973号(クロ)約18黒色940
オープン
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
648250064号(クロ)約15黒色870
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
648250155号(クロ)約13黒色540
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
648250246号(クロ)約12黒色440
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
648250337号(クロ)約11黒色370
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
648250498号(クロ)約10黒色260
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
6482505810号(クロ)約9黒色200
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする