アズピュアCRワイパー クリーンルームワイパー WAシリーズ

アズピュアCRワイパー クリーンルームワイパー WAシリーズ - アズピュア(アズワン)アズピュアCRワイパー クリーンルームワイパー WAシリーズ - アズピュア(アズワン)アズピュアCRワイパー クリーンルームワイパー WAシリーズ - アズピュア(アズワン)

厚手のポリエステルワイパーです。
粒子カウント・蒸発残留物・イオン検出を抑えています。
ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。
ポリエステル長繊維のためリントの発生を抑えています。

仕様ピュアパック(クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルとイオンの混入を低減している商品です。)材質ポリエステル100%引張強度(kg)縦:89.7、横:60.8厚さ(μm)570質量(g/m2)168蒸発残留物DI:0.02g/m2、IPA:0.10g/m2クラス100対応切断方法ヒートカット吸水性(g/m2)370溶出物質Na:0.20ppm、K:0.05ppm、Mg:0.34ppm、Ca:2.25ppm、Cl:0.40ppm粒子カウント液中:24×10^6/m2、気中:<10.2/ft3(>0.3μm)
注意
※測定値です(保証値ではありません)。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
包装形態
寸法(inch)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64857014WA-30091袋(150枚)スタック包装9×91-4260-11
14,300
14,157
15,573(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64857023WA-30061袋(150枚)スタック包装6×61-4260-13
10,700
10,593
11,652(税込)
当日出荷
64857039WA-30041袋(300枚)バルク包装4×41-4260-14
7,130
7,059
7,765(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする