曜日別特売

洗面器洗髪ゴミ受

洗面器洗髪ゴミ受 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面器洗髪ゴミ受 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面器洗髪ゴミ受 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面器洗髪ゴミ受 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

洗髪後の髪の毛や小物の落下を受け、パイプつまりを防止。

用途洗面器の排水口用のゴミ受け。材質ポリアセタール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×135×40(パックサイズ)使用場所洗面器の排水口用内容量1個
注意
※サイズをご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64828339PH3940-1
630
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする