カクダイ
樹脂製両座付水栓エルボ
用途
給水用
材質
PVC、黄銅
最高使用温度(℃)
60
穴径(mm)
ビス穴:4
内容量
1個
注意
※ビスは付属していません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64828463
619-325-13
13
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64828479
619-326-20
20×13
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材