マーキングマン
エコビュートインク#2061
速乾でありながら、比較的扱いやすいインクです。
改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
用途
セルフインカーでの非浸透面へのマーキング
インク色
黒
乾燥時間
20-30秒
適合材
ポリエチレン・発泡スチロール・塩化ビニール・金属類・ガラス・コート紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※必ずSDSをご確認の上ご使用ください。
※乾燥時間は目安として表示しております。実際の乾燥時間は、印字対象物により異なります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
化学物質安全性参考資料
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64829644
2061BLA02
1本(1L)
(0.3MB)
1
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64829653
2061BLA01
1本(5L)
(0.3MB)
5
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください