曜日別特売

エコビュートインク#207

エコビュートインク#207 - マーキングマンエコビュートインク#207 - マーキングマンエコビュートインク#207 - マーキングマンエコビュートインク#207 - マーキングマンエコビュートインク#207 - マーキングマン

非常に優秀な多目的インクです。産業用途に求められる速乾性と優れ た固着力の持続性をあわせ持つインクです。
改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年8月現在)
初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。
【紙用小文字セットとして】
紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
【速乾小文字セットとして】
フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03)
【段ボール中文字セットとして】
段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)

用途コート紙やプラスチック、ガラス、樹脂製品へのマーキング乾燥時間5-10秒適合材ポリエチレン・発泡スチロール・金属類・ガラス・ゴム・コート紙
注意
※必ずSDSをご確認の上、ご使用ください。
※乾燥時間は目安として表示しております。実際の乾燥時間は、印字対象物により異なります。
※スタンパー等のメンテナンス性を考慮すると、お客様の仕様上可能な限り長い乾燥時間のインクをご選択していただくことを推奨させていただいております。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インク色
容量(L)
RoHS指令(10物質対応)
化学物質安全性参考資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64829669207V1BLA021本(1L)1対応(0.3MB)
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
64829678207V1BLA031本(250mL)0.25対応(0.3MB)
7,600
7,598
8,358(税込)
当日出荷
64829687207V1BLA011本(5L)5対応(0.3MB)
65,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
64829696207V1G021本(1L)1対応(0.3MB)
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
64829705207V1G031本(250mL)0.25対応(0.3MB)
7,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
64829714207V1G011本(5L)5対応(0.3MB)
65,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
64829757207BLU021本(1L)1対応(0.3MB)
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
64829766207BLU031本(250mL)0.25対応(0.3MB)
7,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
64829775207BLU011本(5L)5対応(0.3MB)
65,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
64829784207R021本(1L)1対応(0.3MB)
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
64829793207R011本(5L)5対応(0.3MB)
65,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
64829809207W021本(1L)1対応(0.3MB)
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
64829818207W011本(5L)5対応(0.3MB)
65,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75159623207YV1021本1対応-
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
75159639207V1Y031本0.25対応-
7,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
75159648207V1Y011本5対応-
65,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
64829723207Y021本(1L)1-(0.3MB)
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
64829739207Y031本(250mL)0.25-(0.3MB)
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
64829748207Y011本(5L)5-(0.3MB)
65,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64829723207Y0275159623207YV102207Y02 エコビュートインク#207 マーキングマン 75159623エコビュートインク#207マーキングマン1本
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
64829739207Y0375159639207V1Y03207Y03 エコビュートインク#207 マーキングマン 75159639エコビュートインク#207マーキングマン1本
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
64829748207Y0175159648207V1Y01207Y01 エコビュートインク#207 マーキングマン 75159648エコビュートインク#207マーキングマン1本
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする