曜日別特売

エコビュートインク#220

エコビュートインク#220 - マーキングマンエコビュートインク#220 - マーキングマンエコビュートインク#220 - マーキングマンエコビュートインク#220 - マーキングマンエコビュートインク#220 - マーキングマン

主に食品パッケージ用の速乾インクです。
改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)

用途食品パッケージなどのプラスチックフィルム等乾燥時間5-10秒適合材ポリエチレン・発泡スチロール・塩化ビニール・金属類・コート紙RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
注意
※必ずSDSをご確認の上、ご使用ください。
※乾燥時間は目安として表示しております。実際の乾燥時間は、印字対象物により異なります。
※スタンパー等のメンテナンス性を考慮すると、お客様の仕様上可能な限り長い乾燥時間のインクをご選択していただくことを推奨させていただいております。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インク色
容量(L)
化学物質安全性参考資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64829827220BLA021本(1L)1(0.3MB)
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
64829836220BLA031本(250mL)0.25(0.3MB)
7,600
7,598
8,358(税込)
当日出荷
64829845220BLA011本(5L)5(0.3MB)
65,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
64829854220BLU021本(1L)1(0.3MB)
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
64829863220BLU031本(250mL)0.25(0.3MB)
7,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
64829879220BLU011本(5L)5(0.3MB)
65,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
64829888220R021本(1L)1(0.3MB)
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
64829897220R031本(250mL)0.25(0.3MB)
7,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
64829906220R011本(5L)5(0.3MB)
65,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする