曜日別特売

エコビュートインク#221T

エコビュートインク#221T - マーキングマンエコビュートインク#221T - マーキングマンエコビュートインク#221T - マーキングマンエコビュートインク#221T - マーキングマンエコビュートインク#221T - マーキングマンエコビュートインク#221T - マーキングマンエコビュートインク#221T - マーキングマン

浸透面用の非常に扱いやすいインクです。
改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年8月現在)
初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。
【紙用小文字セットとして】
紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
【速乾小文字セットとして】
フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03)
【段ボール中文字セットとして】
段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)

用途段ボールや、事務用に最適なインクです。RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
注意
※必ずSDSをご確認の上ご使用ください。
全21種類を絞り込む
インク色
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(L)
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64829915221TV1R021本(1L)1
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
64829924221TV1R031本(250mL)0.25
4,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
64829933221TV1R011本(5L)5
49,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
64829949221TY021本(1L)1
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
64829958221TY031本(250mL)0.25
4,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
64829967221TY011本(5L)5
49,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
64829976221TBLA021本(1L)1
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
64829985221TBLA031本(250mL)0.25
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
64829994221TBLA011本(5L)5
49,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
64830003221TBLU021本(1L)1
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
64830019221TBLU031本(250mL)0.25
4,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
64830028221TBLU011本(5L)5
49,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
64830037221TW021本(1L)1
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
64830046221TW031本(250mL)0.25
4,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
64830055221TW011本(5L)5
49,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
64830064221TG021本(1L)1
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
64830073221TG031本(250mL)0.25
4,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
64830089221TG011本(5L)5
49,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
64830098221IN021本(1L)1UV蛍光
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
64830107221IN031本(250mL)0.25UV蛍光
7,600
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
64830116221IN011本(5L)5UV蛍光
65,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする