マーキングマン
ストックホルダー
溶剤がかかっても変形しにくい木製ホルダー
力が均等に伝わりやすい構造
大きなサイズでも綺麗に印字が出来る
用途
商品名・固有記号・日付・ロット番号など、差替式ゴム印との組み合わせであらゆる印字に対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
ストックホルダーは、本体のみの商品となっております。
ゴム印・スタンプパッドと併せてご使用ください。
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
13×50
13×64
22×76
25×100
32×83
45×95
50×90
76×125
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
型番
寸法(mm)
溝数
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64830886
1750001
B-L1
13×50
3
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
64830895
1750002
B-L2
13×64
3
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64830904
1750003
B-L3
22×76
5
¥
2,000
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
64830913
1750004
B-L4
25×100
6
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
64830929
1750005
B-L5
32×83
8
¥
2,900
¥
2,898
¥
2,198
アウトレット
¥
2,418
(税込)
当日出荷
残り4点です
64830938
1750006
B-L6
45×95
12
¥
3,900
¥
3,898
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64830947
1750007
B-L7
50×90
14
¥
4,000
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64830956
1750008
B-L8
76×125
21
¥
8,500
¥
8,498
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください