曜日別特売

ナンバリングマシン

ナンバリングマシン - マーキングマン

自動で桁上がりするナンバリングマシンです。
頑丈な金属製ボディ採用。
内臓インクパッドにより、連続捺印が可能。
ゴム印活字のため、金属活字に比べ綺麗な印字が可能。

用途製造現場でのLOT番号などのマーキングに最適です。繰り返し・詰め替え対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
桁数
文字高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6483149817500-950-1045104.5
125,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
6483150717500-950-1065106.5
125,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
6483151617500-001-64564.5
65,000
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
6483152517500-061-66566.5
65,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
6483153417500-950-84584.5
103,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
6483154317500-950-86586.5
103,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする