ユニラバーゴム印

ユニラバーゴム印 - マーキングマン

彫りが深いので、多少の凹凸にも対応可能。
(英数字)ニュースゴシック
(漢字)太ゴシック
RoHS2指令に対応。

用途
マーキングマン商品用のゴム印
セルフインカー
ストックホルダー
材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム CR) 硬度55度RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※バラでご購入の場合は、若干文字の中心高さがずれる可能性がございます。
全1230種類を絞り込む
文字
文字高(mm)
1230種類すべて表示中
注文コード
品番
文字
文字高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64831559175-1010910
710
709
780(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831568175-1012010
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831577175-1011010
710
709
780(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831586175-10122/10
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831595175-10108|10
710
709
780(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831604175-1010710
710
709
780(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831613175-10121-ハイフン10
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831629175-10136+10
450
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
64831638175-10000010
450
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
64831647175-10001110
450
449
494(税込)
当日出荷
64831656175-10002210
450
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
64831665175-1013320110
2,130
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831674175-1013520210
2,130
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831683175-10003310
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831699175-10004410
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831708175-10005510
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831717175-10006610
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831726175-10007710
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831735175-10008810
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831744175-10009910
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831753175-10010A10
450
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
64831769175-10011B10
450
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
64831778175-10012C10
450
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
64831787175-10013D10
450
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
64831796175-10014E10
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831805175-10015F10
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831814175-10016G10
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831823175-10017H10
450
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
64831839175-10018I10
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831848175-10019J10
450
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
64831857175-10020K10
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831866175-10021L10
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831875175-10132LOT.10
2,840
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831884175-10022M10
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831893175-10023N10
450
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
64831909175-10131No.10
2,130
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831918175-10024Oオー10
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831927175-10025P10
450
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
64831936175-10026Q10
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831945175-10027R10
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831954175-10028S10
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831963175-10029T10
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831979175-10030U10
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831988175-10031V10
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
64831997175-10032W10
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
64832006175-10033X10
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
64832015175-10034Y10
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
64832024175-10035Z10
450
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
64832033175-1011110
710
709
780(税込)
6日以内出荷
返品不可
64832049175-1003610
710
709
780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする