曜日別特売

ロールマーカー

ロールマーカー - マーキングマン

最長228mmの印字が可能
本体を前に押してローラーを転がすことで簡単印字
接触面はラバー素材で滑りにくく安定した印字が可能
差替式ゴム印(ユニラバー、リブタイプ)を使用可能

用途段ボール・木材・クラフト袋への印字、大文字印字(商品名・規格・会社名・ロゴなど)長さ(mm)プリント1回転時:175対応機種リブタイプゴム印用繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※原点復帰、フリー回転の物とあるのでお気をつけください。
※ゴム印はユニラバーをご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
溝数
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64853313RM00011Fプリント:4012A型(フリー回転)
28,900
28,880
31,768(税込)
6日以内出荷
返品不可
64853329RM00010Rプリント:4012A型(原点復帰)
28,900
28,880
31,768(税込)
当日出荷
64853338RM00021Fプリント:7523B型(フリー回転)
34,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
64853347RM00020Rプリント:7523B型(原点復帰)
34,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする