マーキングマン
自動印 極美
小さなボディーで狭い印字面にもスタンプが可能
差替式ゴム印はリブタイプ仕様のみです
「極美」は印字品質が高く、速乾インクの使用が可能
用途
製造工程での識別記号マーキング・検印・合格印など
内容量
1個
注意
※本体のみの販売になります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
溝数
印字部(mm)
フタ
ストッパー
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64853399
JID-04G-K
極美4号丸
3
Φ12
有
無
40
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
64853408
JID-05G-K
極美5号丸
3
Φ14
有
無
50
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64853374
JID-10G-K
極美10号丸
7
Φ30
無
有
105
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
64853383
JID-03G-K
極美3号丸
直貼り専用
Φ9
有
無
25
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
64853417
JID-06G-K
極美6号丸
4
Φ17
有
無
60
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
64853426
JID-08G-K
極美8号丸
6
Φ24
無
有
80
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください