曜日別特売

ロフト下に自由な空間を 階段付きロフトベッド【YOUICK ユーイック 】

ロフト下に自由な空間を 階段付きロフトベッド【YOUICK ユーイック 】 - ホームテイストロフト下に自由な空間を 階段付きロフトベッド【YOUICK ユーイック 】 - ホームテイストロフト下に自由な空間を 階段付きロフトベッド【YOUICK ユーイック 】 - ホームテイストロフト下に自由な空間を 階段付きロフトベッド【YOUICK ユーイック 】 - ホームテイストロフト下に自由な空間を 階段付きロフトベッド【YOUICK ユーイック 】 - ホームテイストロフト下に自由な空間を 階段付きロフトベッド【YOUICK ユーイック 】 - ホームテイストロフト下に自由な空間を 階段付きロフトベッド【YOUICK ユーイック 】 - ホームテイストロフト下に自由な空間を 階段付きロフトベッド【YOUICK ユーイック 】 - ホームテイスト

子供から大人まで使えるシンプルデザインのロフトベッド。ロフト下の空間を自由に使えるので、子供部屋や在宅ワークスペースにぴったり。階段付きなので、上り下りも安心です。 ベッド下を無駄にせず、有効活用できるロフトベッド 階段で上り下りができるのでママも安心 お子様から大人までご使用いただけます 汚れに強く美しい木目調 通気性の良いすのこ床で快適に

用途通気性のあるすのこ床を使用しており、すのこ下の反り止めを3本使用した安心構造。サイズシングル種類ロフトベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)250×104×173.5質量(kg)約110.5材質本体:MDF すのこ:天然木化粧合板(LVL) 表面材:3D PVCシート内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立商品です。
※地域によっては配達まで時間を頂く場合がございます。
※配送業者からお客様に連絡が入ります。 納入日の打ち合わせをさせて頂きます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64853776HT-0600-WALウォールナット
オープン
79,980
87,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
64853785HT-0600-NAナチュラル
オープン
79,980
87,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする