ホームテイスト
LPS(脚付きすのこベッド)専用 簡易宮 掛けタイプ【Lilitta リリッタ 】
ベッドフレームに引っ掛けるだけの簡単取付。 取りつけ・移動が簡単 物が落ちにくい安心設計 座った時にも便利 場所をとらずコンパクト 美しい天然木とカラー
用途
スマホなどの小物を置くのに便利なサイズで好きな位置に取り付け可能な簡易宮です。※LPS(脚付きすのこベッド)専用商品となります。
材質
天然木(パイン材)、スチール
質量(kg)
0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×15×7
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立商品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64853943
TN-01-NA
ナチュラル
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64853959
TN-01-WHW
ホワイトウォッシュ
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64853968
TN-01-BR
ブラウン
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。